Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP
Produktbild zu PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP
Skizze zu PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP
Symbol zu PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP
LOGO zu PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP
Artikel-Nr.:
     3145-112554717
Hersteller:
     PLASMAMADE
Herst.-Nr.:
     90ADAP
EAN/GTIN:
     9002732028551
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Adapter
dunstabzugshauben adapter
PLASMAMADE 90° Adapter 90ADAP

Weitere Informationen:
Type:
90ADAP
Marke:
PlasmaMade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,85*
€ 104,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PLASMAMADE
GUC1314
ab € 751,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.