Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
Produktbild zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
Skizze zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
Anwendungsbild zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
Symbol zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
LOGO zu SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-112571248
Hersteller:
     Silva
Herst.-Nr.:
     434003
EAN/GTIN:
     9004489340030
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
SILVA Mikrowelle EBM-G 20.9, Schwarz

Edelstahl Innenraum
Automatische Kochprogramme
Akustik - Endsignal
Einbau in einen Ober- und/oder Hochschrank geeignet.

Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Type:
EBM-G 20.9
Design:
Schwarz
Einbaumaß:
337 (H) x 560 (B) x 310 (T) mm
Nischenhöhe:
380 mm
Türanschlag:
links
Beheizungsarten:
Mikrowelle, Grill
Anzahl der Beheizungsarten:
2
Marke:
Silva
Drehteller ø:
24,5 cm
Zubehör:
1x Glas-Drehteller
Anzahl der Leistungsstufen:
6 (max. 700 W; Grill 900 W)
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,22*
€ 300,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,45*
€ 294,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,65*
€ 285,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,88*
€ 243,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.