| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3145-112571714 Herst.-Nr.: 9325329 EAN/GTIN: 4023149341298 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | HETTICH Drehteller ComfortSpin anthrazit
Überblick, Ordnung, Drehspaß - Der komfortable Drehteller für Kühlschränke, Bad- oder Vorratsschränke. Alles im Blick, alles im Griff: Der ComfortSpin schafft spielend Ordnung. Die fließende 360°-Bewegung bringt auch die hinteren Schrankinhalte mit einem leichten Dreh nach vorne. Einfach selbst montiert und sofort einsatzbereit bietet der clevere Drehteller die volle Übersicht über den Inhalt von Kühlschrank, Badezimmerschrank, Sideboard und anderen Möbeln. Und zur Reinigung lässt er sich ganz unkompliziert herausnehmen.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Kunststoff lebensmittelecht | Farbe: | Anthrazit | Marke: | Hettich | Type: | ComfortSpin | Außenmaß: | 425 x 285 x 37 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 9,50* | ab € 46,33* | € 61,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3145 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 54,76* | € 72,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3145 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|