Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkanal Adapter 184 x 99 auf 222 x 89


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Flachkanal Adapter 184 x 99 auf 222 x 89
Produktbild zu Flachkanal Adapter 184 x 99 auf 222 x 89
LOGO zu Flachkanal Adapter 184 x 99 auf 222 x 89
Artikel-Nr.:
     3145-112590234
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     34100105
EAN/GTIN:
     4250696324591
Suchbegriffe:
Dunstabzugshauben-Adapter
Flachkanal Ausgleichstück
Flachkanal Übergangsstück
Flachkanal-Ausgleichsstück
Flachkanal Adapter 184 x 99 auf 222 x 89

Zum Übergang von Flachkanal 184 x 99 auf 222 x 89.

Weitere Informationen:
Luftleistung:
700 - 1000 m³/h
System:
150
Material:
schwer entflammbares Polystrol, cadmiumfrei
Type:
3410.0105
Anschluss:
184 x 99; 222 x 89 mm
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: dunstabzugshauben adapter, Dunstabzugzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IKM Kiparski & Michel
60910100
ab € 24,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.