Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 3145
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113502506
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
514019
EAN/GTIN:
4020684411196
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, chrom
Praktisch in Form und Funktion
Minimalistisches Design
Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf
Kaltstart
. So wird beim Aufdrehen zunächst keine Energie für Warmwasser verbraucht
Weitere Informationen:
Material:
metallische Oberfläche
Oberfläche:
Chrom
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Lieferanten-Nr.:
514019
Type:
Linus
Brausefunktion:
Nein
Auslauf:
schwenkbar
Marke:
Blanco
Ausführung:
druckfest
Farbgruppe:
Grau
... >
Küchenarmaturen
>
Blanco Küchenarmaturen
>
Linus
Weitere Suchbegriffe:
Schwenkventil
,
Gastro-Abwaschbecken
,
Gastro-Spülbecken
,
Gastronomie-Abwaschbecken
,
Gastronomie-Spülbecken
,
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
einhebelmischer spüle
,
gastro spülbecken
,
blanco spülbecken
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1422
€ 7,95*
ab € 163,26*
€ 199,67*
Lager 3145
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 238,54*
€ 287,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,14*
€ 341,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,25*
€ 338,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,51*
€ 330,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,49*
€ 320,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,54*
€ 283,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3145
Versand:
Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526305 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526305
ab € 14,31*
Zubehör
Franke 133.0026.896 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahnklemme Grau
Franke
133.0026.896
ab € 24,89*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
ab € 4,48*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen