Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet
Abb. Edelstahl
Abb. Anthrazit
Abb. Chrom
Anwendungsbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     3145-113507857
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     517184
EAN/GTIN:
     4020684502474
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BLANCO Küchenarmatur Linus-S 517184 druckfest Edelstahl gebürstet

Praktisch in Form und Funktion
Minimalistisches Design
Herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung
Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart. So wird beim Aufdrehen zunächst keine Energie für Warmwasser verbraucht

Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Material:
Edelstahl
Type:
Linus-S
Ausführung:
druckfest
Lieferanten-Nr.:
517184
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
Edelstahl gebürstet
Brausefunktion:
Nein
Marke:
Blanco
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 340,41*
€ 406,05*
Lager 3145
3
Frei Haus
ab € 514,37*
€ 608,65*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,65*
€ 724,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,79*
€ 719,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,25*
€ 691,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,37*
€ 612,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,32*
Zubehör
Blanco
522228
ab € 492,06*
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.