Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, schwarz matt
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, schwarz matt
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113508681
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     525806
EAN/GTIN:
     4020684724913
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BLANCO Küchenarmatur Linus druckfest, schwarz matt

Praktisch in Form und Funktion
Minimalistisches Design
Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart. So wird beim Aufdrehen zunächst keine Energie für Warmwasser verbraucht

Weitere Informationen:
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Brausefunktion:
Nein
Marke:
Blanco
Lieferanten-Nr.:
525806
Oberfläche:
Schwarz matt
Type:
Linus
Auslauf:
schwenkbar
Farbgruppe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 341,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,25*
€ 492,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,41*
€ 491,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 395,97*
€ 471,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,73*
€ 442,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,64*
€ 406,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.