Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz
Produktbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz
Skizze zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz
Abb. Edelstahl
Abb. Anthrazit
Abb. Chrom
Anwendungsbild zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz
LOGO zu BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz
Artikel-Nr.:
     3145-113508684
Hersteller:
     Blanco
Herst.-Nr.:
     526148
EAN/GTIN:
     4020684735933
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BLANCO Küchenarmatur Linus-S 526148 druckfest Schwarz

Praktisch in Form und Funktion
Minimalistisches Design
Herausziehbarer Auslauf in hochwertiger Metallausführung
Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Der Bedienhebel steht in der Grundeinstellung immer auf Kaltstart. So wird beim Aufdrehen zunächst keine Energie für Warmwasser verbraucht

Weitere Informationen:
Material:
Messing
Type:
Linus-S
Oberfläche:
Silgranit
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Marke:
Blanco
Lieferanten-Nr.:
526148
Brausefunktion:
Nein
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 371,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,70*
€ 530,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,13*
€ 528,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,95*
€ 512,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,93*
€ 492,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,25*
€ 441,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Blanco
526305
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.