Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Einhandarmatur
>
Artikel
BLANCO Küchenarmatur Linus drucklos, schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113508971
Hersteller:
Blanco
Herst.-Nr.:
526676
EAN/GTIN:
4020684751155
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
BLANCO Küchenarmatur Linus drucklos, schwarz matt
Praktisch in Form und Funktion
Minimalistisches Design
Hoher Auslauf für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren Auslauf
Weitere Informationen:
Ausführung:
drucklos
Lieferanten-Nr.:
526676
Brausefunktion:
Nein
Oberfläche:
Schwarz matt
Type:
Linus
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Marke:
Blanco
Auslauf:
schwenkbar
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Küchenarmaturen
>
Blanco Küchenarmaturen
>
Linus
Weitere Suchbegriffe:
Schwenkventil
,
Gastro-Abwaschbecken
,
Gastro-Spülbecken
,
Gastronomie-Abwaschbecken
,
Gastronomie-Spülbecken
,
Gastronomie-Spüle
,
Spülbecken
,
Spültisch Einarmarmatur
,
Spültisch Einhebelarmatur
,
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
blanco spülbecken
,
gastro spülbecken
,
Armatur Küche
,
Linus-S
,
Niederdruck
,
blancoblackline
,
blancospüle
,
mit schlauch
,
spültischarmatur
,
wasseramatur
,
wasserhahn
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 412,46*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,71*
€ 587,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 477,59*
€ 568,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,32*
€ 545,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,46*
€ 490,83
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BLANCO 526305 Hausgeräte-Reiniger
Blanco
526305
ab € 14,31*
Zubehör
Franke 133.0026.896 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahnklemme Grau
Franke
133.0026.896
ab € 24,89*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
ab € 4,48*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen