Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-113518620 Herst.-Nr.: 31539KS0 EAN/GTIN: 4005176685903 |
| |
|
| | |
| GROHE Blue Home + Armatur L-Auslauf 31539KS0 druckfest, schwarz matt
Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung. Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.
flexible Anschlussschläuche Schwenkbereich 150° Starter Kit bestehend aus: GROHE Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion Drucktasten für 3 gefilterte und gekühlte Tafelwasserarten: still, mild, prickelnd getrennte Wasserführung für gefiltertes und ungefiltertes Wasser Grohe Blue Home Kühler: liefert 3 Liter gekühltes Wasser pro Stunde (Temperaturbereich von 5° und 10° einstellbar) GROHE Blue Filter Größe S Filterkopf mit flexibler Wasserhärteeinstellung, bei Wasserhärte unter 9° dKH bitte Aktivkohlefilter 40 547 bestellen GROHE Blue 425 g CO²-Flasche Anzeige und Überwachung von Verbrauchsdaten, Filter- bzw. CO²-Kapazität über GROHE Ondus App Push Benachrichtigung bei niedriger Filter- bzw. CO²-Kapazität mit Bluetooth 4.0 und WIFI Datenkommunikation
Weitere Informationen: | | Marke: | Grohe | Ausführung: | druckfest | Ausführung 2: | L-Auslauf | Hahnlochbohrung Ø: | 34 mm | Type: | 31539KS0 | Brausefunktion: | Nein | Oberfläche: | Schwarz matt | Auslauf: | schwenk- und ausziehbar | Farbgruppe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.774,25* | € 1.980,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1.799,47* | € 1.996,12* | | | | Lager 3145 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.300,96* | € 2.510,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3145 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3145 | | Versand: Lager 3145 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 95,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|