Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
Abb. schwarz
Abb. schwarz
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
LOGO zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520533
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     500406SAT00NE
EAN/GTIN:
     8034073345975
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Mini druckfest, schwarz-matt

ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Oberfläche:
schwarz matt
Type:
500406SAT00NE
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
starr
Brausefunktion:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur wc, Badezimmer Armaturen, KWTSanitär, Sanitärarmaturen, Waschbecken, Waschbeckenarmaturen, Waschtischarmaturen, bad, badarmaturen, waschtischmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,24*
€ 232,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,26*
€ 224,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,56*
€ 218,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,73*
€ 187,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
102000699
ab € 3,84*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 17,95*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,77*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,63*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.