Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt
Abb. chrom
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt
LOGO zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520535
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     500228SAT00NE
EAN/GTIN:
     8034073345807
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Stile druckfest, schwarz-matt

ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse
Schwallauslauf

Weitere Informationen:
Type:
500228SAT00NE
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
starr
Brausefunktion:
Nein
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur wc, Badezimmer Armaturen, KWTSanitär, Sanitärarmaturen, Waschbecken, Waschbeckenarmaturen, Waschtischarmaturen, bad, badarmaturen, waschtischmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,64*
€ 173,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,83*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 18,07*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,77*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.