Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520544
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400420SAT00CR
EAN/GTIN:
     8034073345890
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT00CR druckfest Chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Type:
Viva D3
Oberfläche:
Chrom
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Lieferanten-Nr.:
400420SAT00CR
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Armaturen, Auszug, ESA25, Einhebelmischer, KWTSpülen, spültischarmatur, wasseramatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,46*
€ 367,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,27*
€ 364,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,00*
€ 357,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,66*
€ 343,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,87*
€ 299,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.