Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520547
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400464SAT00CR
EAN/GTIN:
     8034073345937
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35A 400464SAT00CR druckfest Chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Type:
Trenta5 - Mix/35A
Marke:
Solido
Ausführung:
druckfest
Oberfläche:
Chrom
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenkbar
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Lieferanten-Nr.:
400464SAT00CR
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, ESA25, Einhebelmischer, KWTSpülenArmaturen, spültischarmatur, wasseramatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,06*
€ 219,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,95*
€ 214,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,08*
€ 210,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,63*
€ 205,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.