Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520548
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400460SAT00CR
EAN/GTIN:
     8034073345944
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Trenta5 - Mix/35D3 druckfest, chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Type:
400460SAT00CR
Marke:
Solido
Oberfläche:
Chrom
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, Auszug, Einhebelmischer, KWTSpülenArmaturen, spültischarmatur, wasseramatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,20*
€ 252,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,06*
€ 205,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.