Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Badeinrichtung
>
Badmöbel
>
Unterschrank Badmöbel
>
Waschtischarmatur
>
Artikel
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam druckfest, schwarz-matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113520550
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
500229SAT00NE
EAN/GTIN:
8050519302739
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam druckfest, schwarz-matt
ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse
Weitere Informationen:
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
schwarz matt
Brausefunktion:
Nein
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
starr
Marke:
Solido
Type:
500229SAT00NE
... >
Badezimmerarmaturen
>
Solido Badezimmerarmaturen
>
Glam
Weitere Suchbegriffe:
Waschtisch-Einlochbatterie
,
Waschtischarmatur
,
Waschtischbatterie
,
selbstschluss-waschtischbatterie
,
Armatur wc
,
Badezimmer Armaturen
,
KWTSanitär
,
KWTSanitär2023
,
Sanitärarmaturen
,
Waschbecken
,
Waschbeckenarmaturen
,
Waschtischarmaturen
,
bad
,
badarmaturen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 162,84*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,11*
€ 239,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,66*
€ 237,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,94*
€ 227,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,84*
€ 193,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALAPE VT.1 Schaftventil 1 1/4'' vchr.
Alape
8302000978
ab € 40,80*
Zubehör
ALAPE VT.2 Schaftventil 1¼''
Alape
8304000978
ab € 38,06*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, chrom
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,78*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, graphit
SOLIDO
16003082GT
ab € 70,86*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, schwarz-matt
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Schaftventil verschließbar, tobacco
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,97*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, graphit
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,50*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, schwarz-matt
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,62*
Zubehör
SOLIDO 5/4" Universal-Schaftventil 2in1, tobacco
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen