Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
LOGO zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520551
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     500246SAT00NE
EAN/GTIN:
     8050519302746
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Glam XL druckfest, schwarz-matt

ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse

Weitere Informationen:
Brausefunktion:
Nein
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Marke:
Solido
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
starr
Type:
500246SAT00NE
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur wc, Badezimmer Armaturen, KWTSanitär, Sanitärarmaturen, Waschbecken, Waschbeckenarmaturen, Waschtischarmaturen, bad, badarmaturen, waschtischmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,60*
€ 275,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,30*
€ 274,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,28*
€ 269,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alape
8302000978
ab € 40,80*
Zubehör
Alape
8304000978
ab € 38,06*
Zubehör
SOLIDO
16002975CR
ab € 42,74*
Zubehör
SOLIDO
16003082GT
ab € 70,86*
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,35*
Zubehör
SOLIDO
16003082AB
ab € 76,97*
Zubehör
SOLIDO
16001356GT
ab € 69,67*
Zubehör
SOLIDO
16001356NE
ab € 57,62*
Zubehör
SOLIDO
16001356AB
ab € 75,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.