Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Produktbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Skizze zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Symbol zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
LOGO zu SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520552
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     500213
EAN/GTIN:
     8050519302753
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
SOLIDO Waschtisch-Armatur Slim druckfest, schwarz-matt

ohne Ablaufgarnitur
Keramik-Kartusche
flexible Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Brausefunktion:
Nein
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
500213SAT00NE
Auslauf:
starr
Oberfläche:
schwarz matt
Ausführung:
druckfest
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, Armatur wc, Badezimmer Armaturen, KWTSanitär, Sanitärarmaturen, Waschbecken, Waschbeckenarmaturen, Waschtischarmaturen, bad, badarmaturen, waschtischmischer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,59*
€ 191,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,16*
€ 185,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,70*
€ 182,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
16002975NE
ab € 59,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.