Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärtechnik
>
Sanitärarmatur
>
Spültischarmatur
>
Spültisch Einarmarmatur
>
Artikel
SOLIDO Küchenarmatur Urban druckfest, schwarz matt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113520556
Hersteller:
SOLIDO
Herst.-Nr.:
400702SAT00NE
EAN/GTIN:
8050519303484
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Urban druckfest, schwarz matt
Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse
Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Ausführung:
druckfest
Oberfläche:
schwarz matt
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Ja
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
400702SAT00NE
Schwenkbereich:
360 °
Farbgruppe:
Schwarz
... >
Küchenarmaturen
>
Solido Küchenarmaturen
>
Urban schwarz-matt
Weitere Suchbegriffe:
spültisch einarmarmatur
,
Armatur Küche
,
Auszug
,
Brausearmatur
,
Handbrause
,
KWTSpülenArmaturen
,
abnehmbare armaturen
,
spültischarmatur
,
wasseramatur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 148,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,14*
€ 221,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,01*
€ 216,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,04*
€ 213,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,23*
€ 207,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,86*
€ 177,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke 133.0026.896 Wasserhahn-Ersatzteil und Armatur Wasserhahnklemme Grau
Franke
133.0026.896
ab € 24,89*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
ab € 3,80*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
ab € 4,48*
Zubehör
Schell Design-Eckventil STILE 1/2Z chrom
Schell
053760699
ab € 14,80*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
ab € 4,34*
Zubehör
Schell Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zx3/8Zx10mm
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell Kombi-Eckventil COMFORT m RFV 1/2Z chrom
Schell
035510699
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen