Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520558
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400420SAT10CR
EAN/GTIN:
     8050519306584
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Viva D3 400420SAT10CR drucklos Chrom

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Marke:
Solido
Ausführung:
drucklos
Oberfläche:
Chrom
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Type:
Viva D3
Brausefunktion:
Nein
Schwenkbereich:
360 °
Lieferanten-Nr.:
400420SAT10CR
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, ESA25, Niederdruck, wasseramatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,05*
€ 414,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,88*
€ 403,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,90*
€ 387,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,96*
€ 341,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.