Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113520565
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400745SAT00CR
EAN/GTIN:
     8057972001582
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Mood P druckfest, chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Auslauf:
schwenkbar
Ausführung:
druckfest
Marke:
Solido
Brausefunktion:
Nein
Type:
Mood P
Oberfläche:
Chrom
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Schwenkbereich:
360 °
Lieferanten-Nr.:
400745SAT00CR
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,19*
€ 187,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,26*
€ 176,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.