Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Anwendungsbild zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Symbol zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520568
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400750SAT00NE
EAN/GTIN:
     8057972001469
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Halo druckfest, schwarz matt

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Brausefunktion:
Ja
Marke:
Solido
Ausführung:
druckfest
Type:
400750SAT00NE
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Oberfläche:
Schwarz matt
Schwenkbereich:
360 °
Farbgruppe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 286,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,40*
€ 413,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,55*
€ 412,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,77*
€ 376,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,68*
€ 341,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.