Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm
Produktbild zu SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm
Abb. Edelstahl
LOGO zu SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm
LOGO zu SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113520599
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     708194
EAN/GTIN:
     8718591755026
Suchbegriffe:
Abflussgarnitur
Abflussrohr
Spülenabfluss
Spülenablauf
SOLIDO Zugknopf Nachrüst-Set CA505WRIBK Black Line, schwarz, 15 mm

passend für Spülen der Serie CAG und CAPP
Nachrüst-Set ohne Siebkorbventil (dieses ist im Original-Lieferumfang der Spüle enthalten)

Weitere Informationen:
Marke:
Solido
Oberfläche:
Schwarz matt
Bohrloch Ø:
15 mm
passend zu:
Spülen der Serien CAPP
Type:
CA505WRIBK
Ausführung:
Nachrüst-Set ohne Siebkorbüberlaufventil (dieses ist im Original-Lieferumfang der Spüle enthalten)
Ablauf:
3 1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Spülenablaufventil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
708195
ab € 49,05*
Ähnlich
k.A.
708193
ab € 50,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.