Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml
Produktbild zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml
Skizze zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml
LOGO zu SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml
Artikel-Nr.:
     3145-113520710
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     1129078
EAN/GTIN:
     3838997493072
Suchbegriffe:
Spülmitteldispenser
Spülmittelspender
Spülmittelspender-Station
Spülorganizer
SOLIDO Seifen- und Spülmittelspender Callas, chrom, 320 ml

Dispenser für Flüssigspülmittel oder Flüssigseife, problemlose Montage, Seifenbehälter aus Kunststoff, Befüllung von oben, inkl. Montagezubehör, Bohrlochdurchmesser 28 mm, Füllmenge 0,32 L

Weitere Informationen:
Type:
Callas
Oberfläche:
Chrom
Marke:
Solido
Weitere Suchbegriffe: spülmittelspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SOLIDO
1119873
ab € 218,40*
Zubehör
SOLIDO
1119874
ab € 217,82*
Zubehör
SOLIDO
1119875
ab € 218,66*
Zubehör
SOLIDO
1123573
ab € 218,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.