Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt
Produktbild zu SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt
Skizze zu SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt
LOGO zu SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113520758
Hersteller:
     SOLIDO
Herst.-Nr.:
     400035SAT00NE
EAN/GTIN:
     8057972018405
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
SOLIDO Küchenarmatur Mix 35/P ME89182911 druckfest Schwarz matt

langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Ausführung:
druckfest
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Type:
Mix 35/P
Brausefunktion:
Nein
Auslauf:
schwenkbar
Marke:
Solido
Schwenkbereich:
360 °
Lieferanten-Nr.:
ME89182911
Farbe:
Schwarz matt
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur, 113508964, ESA25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,45*
€ 207,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,97*
€ 198,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,26*
€ 165,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,90*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,94*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,74*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,75*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,28*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,64*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.