Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
Produktbild zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
Skizze zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
Anwendungsbild zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
Symbol zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
LOGO zu LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113521215
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     HF9.19615.100.001
EAN/GTIN:
     7612738998554
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
LAUFEN Küchenarmatur Surf HF9.19615.100.001 druckfest, Chrom

Druckfest: Direkter Anschluss an die Hauswasserleitung.
Drucklos: Nur in Verbindung mit drucklosen Kleinspeichern verwendbar.


Bedienungsgriff frei positionierbar ( Rechts / Links / Vorne )
langlebige Keramikscheiben
flexible Schlauch-Anschlüsse

Weitere Informationen:
Marke:
Laufen
Type:
HF9.19615.100
Hahnlochbohrung Ø:
35 mm
Oberfläche:
chrom
Ausführung:
druckfest
Auslauf:
schwenk- und ausziehbar
Brausefunktion:
Nein
Farbgruppe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: spültisch einarmarmatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 203,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,39*
€ 297,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,30*
€ 296,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,96*
€ 281,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,43*
€ 242,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franke
133.0026.896
ab € 24,80*
Zubehör
k.A.
103184001
ab € 3,91*
Zubehör
k.A.
102010699
ab € 4,72*
Zubehör
Schell
053760699
ab € 14,77*
Zubehör
Schell
49170699
ab € 4,24*
Zubehör
Schell
064370699
ab € 1,62*
Zubehör
Schell
035510699
ab € 12,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.