Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Kücheneinrichtung
>
Spültechnik
>
Ausgussbecken
>
Artikel
KWC Wand-Ausgussbecken BS312N Ablauf rechts, Edelstahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113541506
Hersteller:
Franke
Herst.-Nr.:
2030045750
EAN/GTIN:
7612210316470
Suchbegriffe:
Ausgussbecken
Handwasch-Ausguss-Kombi
Handwasch-Ausguss-Kombination
Handwasch-Ausgussbecken
KWC Wand-Ausgussbecken BS312N Ablauf rechts, Edelstahl
Fugenlose Waschtröge aus Chromnickelstahl für …
- Höchste Hygieneansprüche: fugenlos von innen verschweißt
- Qualität: hochwertiger Edelstahl, fest verbunden dank einer schlanken, gleichmäßigen Schweißnaht ganz ohne Zusatzmaterialien
- Reinigungsfreundlichkeit: große Radien beugen Schmutzansammlungen vor
- Sicherheit: abgerundete Außenkanten durch zusätzliche »Entgratungsschweißnaht«
- Trockene Böden: abgesenkte Armaturenbank inklusive Neigung um 1° zur Vermeidung von Spritzwasser
- Einfache Montage: Schlüssellöcher und integrierte Erdungslasche
Materialstärke Seitenpaneele 1,2 mm
Seitenpaneele mit integrierten Wandkonsolen
Frontschürze mit Längsriffel
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wandmontage
Marke:
KWC
Material:
Edelstahl
Type:
BS312N
Grundausstattung:
Standrohrventil 6/4"; inkl. Befestigungsmaterial; grauer Kunststoffrahmen, ohne Armaturenbank, ohne Überlauf, Spritzschutzhöhe 45 mm
Oberfläche:
Seidenmatt
Lieferanten-Nr.:
2030045750
Außenmaß:
700 (B) x 328 (H) x 460 (T) mm
Materialstärke:
0,8 mm
Beckengröße:
613 (B) x 285 (H) x 398 (T) mm
Ablauf:
rechts - 40 mm
... >
Ausgussbecken
>
KWC
>
Bs311N / Bs312N
Weitere Suchbegriffe:
Handwasch-Ausgusskombi
,
Handwasch-Ausgusskombination
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombi
,
Handwasch-Ausgußbecken-Kombination
,
handwasch ausguss kombi
,
Garage
,
Gewerbe
,
Industrie
,
Keller
,
Waschtrog
,
Werkstatt
,
universal
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 528,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,30*
€ 628,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,53*
€ 626,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,65*
€ 601,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,33*
€ 572,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,84*
€ 515,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kludi 310520508 Wasserhahn Chrom
Kludi
310520508
€ 93,66*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 300mm
k.A.
103184001
€ 5,76*
Zubehör
Flexibler Verlängerungsschlauch 500mm
k.A.
102010699
€ 6,80*
Zubehör
FRANKE Twister Edelstahl-Pflegemittel
Franke
112.0007.715
€ 24,79*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN 4050, 1 12, m Geräteansch., PP, we 2917
Otto Haas
2917
€ 6,32*
Zubehör
HAAS Spülen-Siphon DN4050, 1 12, m flex Schl, 2 GA, PP 2820
Otto Haas
2820
€ 8,30*
Zubehör
REGINOX Raumspar-Siphon Panama 40 mm
Reginox
R27431
€ 49,97*
Zubehör
SCHELL Design-Eckventil STILE 1/2Zoll chrom
Schell
053760699
€ 26,11*
Zubehör
Schell Eckregulierventil COMFORT Filter chrom 1/82Zoll xc 3/8Zoll, ohne ASAG
Schell
054290699
€ 47,62*
Zubehör
Schell Eckventil Comfort 1/2" 049170699 m.l.Schaft,Laengenausgl.,selbstd.,verchr
Schell
49170699
€ 6,31*
Zubehör
Schell Filter-Kombinations-Eckventil chrom 1/2Zoll
Schell
035600699
€ 62,07*
Zubehör
Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zollx10mm 3/8Zoll ÜM, chrom 1000mm
Schell
102020699
€ 11,56*
Zubehör
SCHELL Gerade-Doppel-Verschraubung 3/8Zollx3/8Zollx10mm
Schell
064370699
€ 2,72*
Zubehör
SCHELL Geräteventil COMFORT chrom, für Eckventile 3/8Zoll
Schell
033740699
€ 23,88*
Zubehör
Schell Kombinations-Eckventil COMFORT chrom, ohne ASAG 1/2Zoll
Schell
035510699
€ 17,25*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.