Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
Produktbild zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
Skizze zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
Montageanleitung zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
LOGO zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
LOGO zu GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom
Artikel-Nr.:
     3145-113542242
Hersteller:
     GEESA
Herst.-Nr.:
     911093
EAN/GTIN:
     8712163105011
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel led
GEESA Kosmetikspiegel Mirror LED Chrom

Mirror - praktisch und funktional

Feuchtigkeitsbeständig: Dieser Spiegel eignet sich für Feuchträume.
Langlebig: Verwendung robuster Materialien, ideal für den Einsatz im öffentlichen Bereich
Vergrößerungseffekt: Das Spiegelbild wird 3-fach vergrößert wiedergegeben

Garantie: Diese Produktreihe ist mit einer 2-Jahres-Garantie ausgestattet.
Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen.

Weitere Informationen:
Marke:
Geesa
Oberfläche:
Chrom
Type:
911093
Montageart:
Schrauben
Serie:
Mirror
Abmessung:
249 (B) x 231 (H) x 106 (T) mm
Material:
Messing | Glas
Befestigungsart:
Schrauben
Schutzart:
IP 44
elektr. Anschluss:
Wechselstrom 90-260V
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,50*
€ 301,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,34*
€ 286,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,35*
€ 249,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEESA
911085
ab € 103,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.