Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TIGER WC-Bürstengarnitur Various freistehend, Edelstahl poliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIGER WC-Bürstengarnitur Various freistehend, Edelstahl poliert
Artikel-Nr.:
     3145-113542276
Hersteller:
     TIGER
Herst.-Nr.:
     307430346
EAN/GTIN:
     4008913074411
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
TIGER WC-Bürstengarnitur Various freistehend, Edelstahl poliert

Aus qualitativ hochwertigen Materialien, zur Verwendung in Feuchträumen geeignet
Innenverkleidung aus Plastik für einfache Reinigung und optimale Hygiene
Der an der Bürste befestigte Behälterdeckel verfügt über einen Plastikrand
Die Bürste steht im Halter immer perfekt aufrecht

Weitere Informationen:
Befestigungsart:
Freistehend
Abmessung:
93 (Ø) x 356 (H) mm
Type:
307430346
Material:
Edelstahl
Serie:
Various
Marke:
Tiger
Oberfläche:
Edelstahl poliert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,18*
€ 68,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TIGER
442130741
ab € 8,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.