Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 50 mit 1 Hahnloch, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 50 mit 1 Hahnloch, weiß
LOGO zu DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 50 mit 1 Hahnloch, weiß
Artikel-Nr.:
     3145-113542534
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2360500000
EAN/GTIN:
     4053424701707
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Handwaschbecken
Waschbecken
DURAVIT Aufsatzwaschtisch Happy D.2 Plus 50 mit 1 Hahnloch, weiß

Weitere Informationen:
Marke:
Duravit
Außenmaß:
500 x 400 x 170 mm
Type:
2360500000
Ausführung:
rechteckig
Unterbau ab:
500 mm
Grundausstattung:
mit Überlauf, 1 Bohrloch, inkl. Ventil mit keramischer Ventilabdeckung, mit Befestigung, ohne Siphon, Rückwand und Unterseite geschliffen
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Einbauvariante:
Aufsatz
Beckengröße:
475 x 255 x 100 mm
Farbgruppe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch, aufsatzwaschbecken duravit, aufsatzwaschbecken, waschbecken weiß, Bad, Badezimmer, Duravit, Sanitär
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 274,17*
€ 326,85*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 287,72*
€ 345,04*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 289,27*
€ 345,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,90*
€ 491,58*
Lager 3145
1
Frei Haus
ab € 436,17*
€ 519,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,00*
€ 617,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 518,28*
€ 616,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,90*
€ 565,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,17*
€ 519,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Otto Haas
2771
ab € 37,54*
Zubehör
Otto Haas
4832
ab € 9,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.