Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt
Produktbild zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt
Montageanleitung zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt
LOGO zu DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     3145-113542701
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     UV0610006046
EAN/GTIN:
     4063382938244
Suchbegriffe:
Brauseschlauch
brauseschlauch
DURAVIT Brauseschlauch 1250 mm Kunststoff Schwarz matt

passend für Badezimmerarmaturen, Verdrehsicher, Metalleffekt

Weitere Informationen:
Type:
UV0610006046
Länge:
1250 mm
Oberfläche:
Schwarz matt
Material:
Kunststoff
Marke:
Duravit
Anschluss-Gewinde:
1/2 "
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,63*
€ 23,22*
1
€ 5,95*
ab € 18,28*
€ 24,57*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 21,62*
€ 28,93*
20 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 21,63*
€ 31,09*
Lager 3145
17
1
€ 5,90*
ab € 28,13*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.