Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Abfluss Winkelstück
>
Artikel
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 67°
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3145-113544181
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
DT373303267
EAN/GTIN:
4052836004390
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abflussrohr
abfluß winkelstück pvc
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 67°
Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)
Weitere Informationen:
Type:
HT 32/67 GR (DT373303267)
Anschluss:
ø 32 mm
Material:
Polypropylen
Ausführung:
67° Bogen
... >
Abwasserrohre
>
Abflussrohre und Bögen DN32
>
Bögen DN/OD 32
Weitere Suchbegriffe:
abfluß winkelstück
,
abflussrohr dn32
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,42*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abflussrohr DN 32 mm - Länge 150 mm
k.A.
3730103215
ab € 6,11*
Sonstiges
Abflussrohr DN 32 mm - Länge 250 mm
k.A.
3730103225
ab € 7,68*
Sonstiges
Abzweiger für Abflussrohr DN 32 mm / 87,5°
k.A.
DT373403203287
ab € 12,10*
Sonstiges
Bogen für Abflussrohr DN 32 mm / 45°
k.A.
DT373303245
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen