Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 45°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 45°
Produktbild zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 45°
Skizze zu Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 45°
Artikel-Nr.:
     3145-113544193
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DT373304045
EAN/GTIN:
     4052836004581
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Abflussrohr
Abwasser Y-Stück
Bogen für Abflussrohr DN 40 mm / 45°

Anwedungsbereich: Entwässerung von Gebäuden als Schmutzwasserleitung, Regenwasserleitung und Lüftungsleitung
Farbe: Verkehrsgrau (B RAL 7043)

Weitere Informationen:
Anschluss:
ø 40 mm
Größe:
111 x 78 mm
Ausführung:
45° Bogen
Type:
HT 40/45 GR (DT373304045)
Material:
Polypropylen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 0,48*
€ 0,83*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 0,57*
€ 0,97*
€ 7,95*
ab € 1,48*
€ 2,29*
Lager 3145
88
€ 5,90*
ab € 4,77*
€ 6,98*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.