Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkabel für finnische Saunaöfen, 4 m, 5-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Silikonkabel für finnische Saunaöfen, 4 m, 5-polig
Produktbild zu Silikonkabel für finnische Saunaöfen, 4 m, 5-polig
Artikel-Nr.:
     3145-113545201
Hersteller:
     SENTIOTEC
Herst.-Nr.:
     4M 1-028-917
EAN/GTIN:
     9120053866369
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel
Silikonkabel für finnische Saunaöfen, 4 m, 5-polig

Weitere Informationen:
Ausführung:
5-polig
passend zu:
Saunaöfen
Länge:
4 m
Leistung:
für Saunaöfen bis 10,5 kW
Weitere Suchbegriffe: KWTSanitär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,27*
€ 100,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,25*
€ 99,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.