Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silikonkabel für Verdampfer-Saunaöfen, 4 m, 7-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Silikonkabel für Verdampfer-Saunaöfen, 4 m, 7-polig
Produktbild zu Silikonkabel für Verdampfer-Saunaöfen, 4 m, 7-polig
Artikel-Nr.:
     3145-113545202
Hersteller:
     SENTIOTEC
Herst.-Nr.:
     4M 1-028-529
EAN/GTIN:
     9120053866543
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonkabel
Silikonkabel für Verdampfer-Saunaöfen, 4 m, 7-polig

Weitere Informationen:
Ausführung:
7-polig
passend zu:
Verdampferöfen
Länge:
4 m
Leistung:
für Verdampferöfen bis 10,5 kW
Weitere Suchbegriffe: KWTSanitär
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,23*
€ 118,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,71*
€ 117,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,42*
€ 109,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.