Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm
Produktbild zu Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm
Symbol zu Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm
LOGO zu Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     3145-113546008
Hersteller:
     THERA-MED
Herst.-Nr.:
     470.000.001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brandschutzband
Brandschutzband (L x B): 2100 x 20 mm

Vor der Montage des Infrarot Tiefenwärmestrahlers ist bei leicht brennbaren Untergründen wie z.B. Holz
eine dafür geeignete Brandschutzmatte und ein Brandschutzband zwischen dem Holz und dem Strahler anzubringen.
In beiden Fällen ist ein Abstand von 2-3 mm zwischen dem Strahlergehäuse und der Brandschutzmatte bzw. dem Brandschutzband erforderlich.

Lieferzeit: ca. 1 Woche

Weitere Informationen:
Werksnummer:
470.000.001
L x B:
2100 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: 3111211311, 4204911736
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
THERA-MED
470.500.012
ab € 754,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.