Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kesseböhmer Ersatz Gasdruckfeder Hochschwenkbeschlag 2 Stück HB500 450-600, 200N


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Kesseböhmer Ersatz Gasdruckfeder Hochschwenkbeschlag 2 Stück HB500 450-600, 200N
Produktbild zu Kesseböhmer Ersatz Gasdruckfeder Hochschwenkbeschlag 2 Stück HB500 450-600, 200N
Artikel-Nr.:
     3145-118500013
Hersteller:
     Kesseböhmer
Herst.-Nr.:
     399601_2
EAN/GTIN:
     9002730422979
Suchbegriffe:
Gasdruckfeder
kesseböhmer gasdruckfeder
gasdruckfeder
Kesseböhmer Ersatz Gasdruckfeder Hochschwenkbeschlag 2 Stück HB500 450-600, 200N

  • Gasdruckdämpfer zum Austauschen beim HSB - Hochschwenkbeschlag oder Soft Lift-Beschlag
  • Liftomat Länge gesamt: ausgefahren 210 mm / eingefahren 155 mm
  • Länge Mitte zu Mitte der Aufnahme (Kugelkopf): 195 mm ausgefahren / 140 mm eingefahren


Lieferumfang:
  • 2 Stück Ersatz-Gasdruckfeder 200N


Weitere Informationen:
Druckkraft:
200 N
Weitere Suchbegriffe: Hochliftbeschläge, Klappenlift, Kompressionsfeder, hochhaltebeschlag, hochhaltebeschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,51*
€ 27,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,32*
€ 27,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,92*
€ 26,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,16*
€ 25,18
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,07*
€ 23,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,72*
€ 21,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.