Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk
Produktbild zu DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk
Skizze zu DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk
LOGO zu DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500029
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     104475204
EAN/GTIN:
     718046891970
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN9021 M 8 Edelstahl A2 Scheibe mit vergrösserter Auflagefläche | 100 Stk

Flache Scheibe, große Reihe ohne Fase. (vergrößerte Auflagefläche)

Weitere Informationen:
Größe:
M 8 | 100 Stück mm
d1:
8,4 mm
s:
2 mm
d2 max.:
24 mm
Oberfläche:
A2
DIN:
9021
für ø:
M 8
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Edelstahlscheibe DIN 9021, Edelstahlscheibe ISO 7093, ISO 7093 Edelstahl, din9021 8,4x24x2 a2, din 9021, din 9021 m6 a2, Beilagscheiben, Edelstahlscheiben, Nietscheiben, Niro-Scheiben, Niroscheiben, Nirosta-Scheiben, Nirostascheiben, Scheiben, Unterlagscheiben, Unterlegscheiben, vergrösserte Auflagenfläche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,22*
€ 12,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,68*
€ 11,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,41*
€ 11,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,19*
€ 8,56
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.