Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Produktbild zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Skizze zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Symbol zu Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500030
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     104435001
EAN/GTIN:
     4045424411137
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern stahl m5
einschlagmutter m5
Einschlagmutter M 5x10 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück

Die vier kräftigen Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.

Weitere Informationen:
E:
1 mm
c:
5,3 mm
a:
17 mm
Material:
Stahl
b:
10 mm
Gewindeform:
M
L:
10 mm
Größe:
M 5x10 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
d1:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagmutter, Einschlagmuttern, Holzmuttern, Zackenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,30*
€ 9,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,21*
€ 9,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,96*
€ 9,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,67*
€ 9,13
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.