Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Produktbild zu Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Skizze zu Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Symbol zu Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500033
Hersteller:
     vasalat
Herst.-Nr.:
     104435040
EAN/GTIN:
     4045424411144
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmuttern m8
einschlagmutter
Einschlagmutter M 8x11 verzinkt mit 4 Einschlagspitzen | 100 Stück

Die vier kräftigen Zacken verhindern ein Verdrehen der Mutter.

Weitere Informationen:
d1:
8 mm
a:
22 mm
L:
11 mm
Oberfläche:
verzinkt-blau
E:
1,5 mm
Material:
Stahl
Größe:
M 8x11 mm
c:
8,3 mm
Gewindeform:
M
b:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: zackenmutter stahl, Einschlagmuttern, Holzmuttern, Zackenmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,36*
€ 12,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,28*
€ 12,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,91*
€ 11,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,12*
€ 10,85
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.