Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk
Produktbild zu Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk
Produktbild zu Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk
Produktbild zu Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk
Bauen & Wohnen mit Weitblick - ohne Barrieren
Artikel-Nr.:
     3145-118500051
Hersteller:
     Haas
Herst.-Nr.:
     VAS132
EAN/GTIN:
     9002730581942
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer - ø 32 mm, Höhe 12 mm, Wandmon., Kunststoff weiß | 10 Stk

Lieferumfang: ohne Schraube, selbstklebend

Weitere Informationen:
ø:
32 mm
Material:
Kunststoff
Montageart:
Wandmontage
Höhe:
12 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Oberfläche:
weiß
Größe:
ø 32 weiß | 10 Stk
Weitere Suchbegriffe: Türpuffer Wand, Wandpuffer, Wandtürpuffer, Wandtürstopper, bummsi, Barrierefrei, Bums, Klebepuffer, Klebetürpuffer, Türanschlagdämpfer, Türbums, Türpuffer, Türstopper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,54*
€ 18,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,38*
€ 17,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.