Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück
Produktbild zu Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück
Produktbild zu Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück
Anwendungsbild zu Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück
Artikel-Nr.:
     3145-118500066
Hersteller:
     POHL
Herst.-Nr.:
     VAS147
EAN/GTIN:
     9002730582093
Suchbegriffe:
Floreathaken
Stalithaken
Wandhaken
pohl wandhaken
Wandhaken U-Form 120 x 82 mm Inhalt 6 Stück

Skin verpackt, ohne Schrauben und Dübel.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
35 kg
Paketinhalt:
6 ST
Größe:
120 x 82 | 6 Stk
Ausführung:
mit roten Endkappen
B:
82 mm
Material:
Stahl
Schrauben ø:
4,5 mm
C:
41 mm
A:
120 mm
Oberfläche:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: wandhaken, U-Haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,10*
€ 17,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,51*
€ 17,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,03*
€ 16,70
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.