Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig verchromt matt | 1 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
verchromt matt
verchromt matt
Skizze zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig verchromt matt | 1 Stk
Symbol zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig verchromt matt | 1 Stk
LOGO zu SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig verchromt matt | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500132
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     VAS213
EAN/GTIN:
     9002730582758
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung
SECOTEC Kabeldurchgang rund 80mm 3-teilig verchromt matt | 1 Stk

  • Einbohrtiefe 22 mm


Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff Chrom-Optik
Bohrloch Ø:
80 mm
Inhalt:
1 ST
Ausführung:
ø80 Chrom-Optik | 1 Stk
Produktart:
Kabeldurchlass
Weitere Suchbegriffe: Durchführung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,68*
€ 13,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,56*
€ 12,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,18*
€ 12,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.