Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Produktbild zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Produktbild zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Produktbild zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Skizze zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Skizze zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Skizze zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Skizze zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Symbol zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
LOGO zu SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500140
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     VAS221
EAN/GTIN:
     9002730582833
SECOTEC Sockelblendenclips mit Anschraubplatte inkl. Schrauben | 5 Stk

  • mit Anschraubplatte passend zu Sockelverstellfüssen mit Durchmesser 70 mm
  • Kunststoff schwarz


Weitere Informationen:
Inhalt:
5 ST
Material:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Produktart:
Sockelfuss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,91*
€ 14,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,68*
€ 12,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.