Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 5X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M 5X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M 5X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M 5X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500144
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730583014
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
gewindestange m5x1000
din 976
Gewindestange M 5X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk

Weitere Informationen:
DIN:
976
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
4.8
L:
1000 mm
d1:
5 mm
Gewindesteigung:
0,8 mm
Material:
Edelstahl
Größe:
M 5X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.