Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 6X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M 6X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M 6X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M 6X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500145
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002730583021
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din976 m6x1000
din 976
Gewindestange M 6X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk

Weitere Informationen:
Oberfläche:
A2
L:
1000 mm
Gewindeform:
M
Material:
Edelstahl
d1:
6 mm
DIN:
976
Gewindesteigung:
1 mm
Festigkeitsklasse:
4.8
Größe:
M 6X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.