Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M16X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M16X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M16X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M16X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500150
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260436737208
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m16x1000
din 976
Gewindestange M16X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
4.8
L:
1000 mm
Oberfläche:
A2
DIN:
976
Gewindesteigung:
2 mm
Material:
Edelstahl
d1:
16 mm
Größe:
M16X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.