Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M20X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M20X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M20X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M20X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500152
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260436737567
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m20x1000
din 976
Gewindestange M20X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk

Weitere Informationen:
d1:
20 mm
Gewindeform:
M
Oberfläche:
A2
Festigkeitsklasse:
4.8
Material:
Edelstahl
DIN:
976
Gewindesteigung:
2,5 mm
L:
1000 mm
Größe:
M20X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,45*
€ 45,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.