Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M24X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Gewindestange M24X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Produktbild zu Gewindestange M24X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Skizze zu Gewindestange M24X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk
Artikel-Nr.:
     3145-118500153
Hersteller:
     SECOTEC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260436738076
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m 24x1000
din 976
Gewindestange M24X1000 | DIN 976 | Edelstahl A2 | 1 Stk

Weitere Informationen:
Gewindeform:
M
Festigkeitsklasse:
4.8
DIN:
976
L:
1000 mm
d1:
24 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
A2
Gewindesteigung:
3 mm
Größe:
M24X1000 | 1 Stk
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.