| |
|
| Artikel-Nr.: 3145-118500201 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 9002730640977 |
| |
|
| | |
| K&R Terrassenlager Clip mit beweglichen Kopf - Höhenverstellung 35-70mm | 42StDer innovative CLIP Aufsatz des Verstellfußes ermöglicht, in Verbindung mit der H-Isostep, BIG- bzw. TWIXT-Isostep CLIP–Unterkonstruktion, eine nahezu schraubenlose Montage. Die CLIP-Komponenten erzielen durch diese Kombination einen einfachen und noch schnelleren Aufbau der gesamten Unterkonstruktion. Produktvorteile:- der nach allen Seiten bewegliche Aufsatz gleicht Gefälle des Untergrundes bis zu 8 % aus.
- das Doppelgewinde ermöglicht durch einfaches Rechts-/ Linksdrehen eine stufenlose und millimetergenaue Höhenverstellung.
- schneller Aufbau der Unterkonstruktion in Verbindung mit den Isostep-CLIP-Schienen.
- nahezu schraubenlose Verlegung.
- die Terracon®-Lager haben sich seit Jahren in der Praxis bestens bewährt.
Pro m² werden ca. 3,5 - 5 Terrassenlager benötigt. Dies ist abhängig von der Art und Dimensionierung der Unterkonstruktion und der Dielen. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 831 kg | Material: | Kunststoff | Höhenverstellung: | 35-70 mm | Größe: | 35-70 | 42Stk |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgleichsfuss, Ausgleichsfüsse, Justierfuss, Justierfüsse, Justierteller, Distanzteller, Karle & Rubner, Stelzlager, Terrassenfuss, Terrassenlager, Terrassensysteme, Verlegesysteme, Verstellfüsse |
| | |
| |